カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ROTRONIC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(16)
- K.Pガスケット(1)
- KSフィルター(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ParkerTAIYO(31)
- UNION(ユニオン)(6)
- イスカル(3)
- コガネイ(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 京セラ(4)
- 富士電機(1)
- 岡田装飾金物(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「15t63」の検索結果
特価

湿度プローブ
ROTRONIC¥85,980税込¥94,5781個当日出荷高精度湿度プローブ材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3