カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- ROTRONIC
- GSユアサ(2)
- NBC[バッテリー](1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Rotronic Instruments(1)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ホンダ(1)
- マルヤス電業(167)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- 佐文工業所(1)
- 古河電池(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hc2a-s」の検索結果

湿度プローブ
ROTRONIC¥85,980税込¥94,5781個当日出荷高精度湿度プローブ材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3