カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SAFT
  • 三菱電機(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • アズワン(1)
  • 東芝(1)
  • 富士電機(1)
  • 安川電機(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • TARSONS(1)
  • オサメ工業(1)
  • 東芝電池(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er6c 3.6v」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT

    塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

    SAFT(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
    サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2