カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SAFT
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • CKD(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SMC(62)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • アズワン(1)
  • エスペックミック(1)
  • サンプラテック(1)
  • テルトニカ・ネットワークス(1)
  • ホンダ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls 14250」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT

    塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

    SAFT(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
    サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
  • 塩化チオニル リチウム1次電池 SAFT

    塩化チオニル リチウム1次電池

    SAFT
    ¥53,980税込¥59,378
    1ケース(50本)
    当日出荷
    IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
    用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等寸法(mm)25.15×14.55サイズセル:1/2AA種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35