カテゴリ
- 家電(1)
- アルカリ乾電池(単3形)(1)
絞り込み
ブランド
- SAFT
- モノタロウ(2)
- アズワン(2)
- 三菱電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- omron(オムロン)(1)
- SUREFIRE(1)
- WatchGas(1)
- 東芝(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- ライン精機(1)
- エレコム(3)
- KSフィルター(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- SIEMENS(1)
- NEXcell(1)
「sb-aa02」の検索結果
特価

塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2