絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SAIA-BURGESS

SAIA-BURGESSのページです。SAIA-BURGESSは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Saia-Burgess 押しボタンレンズ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess 押しボタンレンズ

    SAIA-BURGESS
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Saia-Burgess 押しボタンスイッチ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess 押しボタンスイッチ

    SAIA-BURGESS
    579,800税込637,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー

    SAIA-BURGESS
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル

    SAIA-BURGESS
    199,800税込219,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピン SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピン

    SAIA-BURGESS
    199,800税込219,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピンターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 @ 250 acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NCIP評価:IP67操作力:5.5 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1N動作温度範囲:-10 +85℃UL、CSA。. SPDT SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +125 スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm W29 mm D53 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー

    SAIA-BURGESS
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ

    SAIA-BURGESS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応