カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAIA-BURGESS
  • 潤工社(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Zippy(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • 象印マホービン(2)
  • ヤガミ(2)
  • タカノ(2)
  • シグマ光機(2)
  • 大阪魂(2)
  • 東洋国際(2)
  • イスカル(1)
  • 岩田製作所(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マルマン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp40-6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応