カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- SANDVIK
- WIDIA(518)
- KIドリル(65)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(32)
- サンドビック(23)
- マパール(17)
- タンガロイ(11)
- ケナメタル(10)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- マルシン(マルシン工業)(5)
- 金森ドリル製作所(4)
- RS PRO(3)
- Thronmax(3)
- スターエム(2)
- ビックツール(2)
- ブロードウォッチ(2)
- Milescraft(2)
- メガソフト(2)
- ビューティーネイラー(2)
- ブランドをもっと見る
「drill」の検索結果

CoroDrill DE10 ドリルヘッド
SANDVIK¥14,980~税込¥16,478~1本ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
SANDVIK¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PKN給油方式外部給油式
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
SANDVIK¥12,980~税込¥14,278~1個ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)
SANDVIK¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM
SANDVIK¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
SANDVIK¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷から20日以内出荷給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。