カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(309)
  • PISCO(ピスコ)(61)
  • TRUSCO(53)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(23)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • アメリカン電機(13)
  • ミドリ安全(10)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • TOTO(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Schutzinger(5)
  • 日本精器(4)
  • 未来工業(3)
  • Janis(ジャニス工業)(3)
  • DIGILENT(3)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn sc」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ

    SCHMERSAL
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータ BNS 303 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ BNS 303 Safety Switch

    SCHMERSAL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic●素材:PlasticRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ

    SCHMERSAL
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ

    SCHMERSAL
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き

    SCHMERSAL
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ

    SCHMERSAL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ BNS 33シリーズ SCHMERSAL

    スペーサ BNS 33シリーズ

    SCHMERSAL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スペーサ●併用:BNS 33シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ

    SCHMERSAL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ

    SCHMERSAL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ

    SCHMERSAL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ

    SCHMERSAL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M12シリーズ:BNSB20IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:119.5mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ EX-BNS40Sシリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ EX-BNS40Sシリーズ

    SCHMERSAL
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch

    SCHMERSAL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)RoHS指令(10物質対応)対応