カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SCHMERSAL
- AMPHENOL(23)
- RS PRO(19)
- omron(オムロン)(16)
- 渡辺電機工業(12)
- TRACO POWER(9)
- ワゴジャパン(8)
- MOXA(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- ハーティング(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- Wieland(4)
- フジキン(3)
- マキタ(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- Vesrah(3)
- SCHURTER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「en-016」の検索結果
特価

Schmersal 磁石 RSS 16安全スイッチ 磁石
SCHMERSAL¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 16安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS16非接触安全スイッチ. RFID安全センサRSS16は、AZ16を基に設計された製品です。 摩耗のないRFID技術を採用した、さまざまな構成の非接触システムを取り揃え、最も厳しい安全性レベルの要件と不正操作からの保護に対応しています。 また、自由度の高い3面作動となっているため、RSS16をさまざまな場所に取り付けることができます。 非接触動作原理により、ドアのずれに対する許容度が高く、純粋な機械系ソリューションに加えて、作動方向がセンサ面の側面まで有効になります。 制動素子を内蔵した磁気ラッチ付きRSS16の頑丈な構造により、このスイッチをラッチ力が最大60 Nのドアヒンジとして使用することができます。 設置する際には、内蔵プラグ又は端子接続エリア(接続口 x 4)の接続オプションも利用できるようになっており、ここで初めてSchmersal RFID技術と組み合わされます。 これにより、ケーブル配線を正確に直列回路にまとめ、個々の機械形状に合わせることができます。. 熱可塑エンクロージャ 作動方向は3方向 磁気ラッチ付きドアストップ 接続端子又はプラグ接続 直列配線に最適 直列配線 標準タイプのコード化 ラッチ付き、品番 ; 880-1876 880-1876 及び ; 880-1889 880-1889 、約40 → 60 N IEC / EN60529のIP65、IP67 個別RFIDコードで、ISO14119に準拠したコード化レベル「高」に対応 EN ISO13849-1のPL e / カテゴリ4及びIEC61508のSIL 3までの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応