カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • ALBA(アルバ)(7)
  • BAGSTER (バグスター)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • CHINO(チノー)(3)
  • CKD(10)
  • EVANS(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • omron(オムロン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ウェルコムデザイン(7)
  • セブンユニフォーム(9)
  • タッチパネルシステムズ(20)
  • ニッタ(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • ユーエイキャスター(16)
  • 近藤製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et001」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート

    SCHMERSAL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ

    SCHMERSAL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ

    SCHMERSAL
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NCハウジング材質:ガラス繊維最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ15長さ:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately. AZ15, Standard. Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ヒンジ TVS410 Switch SCHMERSAL

    Schmersal ヒンジ TVS410 Switch

    SCHMERSAL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS410IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. Stock nos. ; 623-3284 623-3284 and ; 623-3278 623-3278 are not supplied with a power lead. Standard hinge sold separately see stock no. ; 623-3290 623-3290. TVS 410, Metal. 180° opening angle, with adjustable switching angle (K410 tool included with switch) Positive break angle of between 5° to 8° Matching (non-safety) hinge available Metal enclosure (IP65) oil and petroleum resistantRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥129~税込¥142~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ケーブルグランド AZM415 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ケーブルグランド AZM415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 190/TZK Safety Switch フレキシブル SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 190/TZK Safety Switch フレキシブル

    SCHMERSAL
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 190 / TZKIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-19. BG,UL,CSA. Actuator for ; 617-5116 617-5116 and ; 617-5093 617-5093 is not supplied and must be ordered separately. AZM190, Emergency or Manual Release. 30N latching force Manual release in the case of power failure (stock numbers ; 617-5116 617-5116 and ; 617-5093 617-5093 ) (M3 release key available separately - stock no. ; 362-2849 362-2849 ) Emergency release versions - (stock numbers ; 362-2596 362-2596 and ; 362-2619 362-2619 ) mount only in the guarded area Power to unlock Actuating head can be fitted in 4 positions (90° steps)
  • Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート、堅牢 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート、堅牢

    SCHMERSAL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:ストレート、堅牢併用:AZM 161安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ ソレノイドインターロック安全スイッチ フレキシブル SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ ソレノイドインターロック安全スイッチ フレキシブル

    SCHMERSAL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:ソレノイドインターロック安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ 磁気ラッチ SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ 磁気ラッチ

    SCHMERSAL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 161安全スイッチEN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式

    SCHMERSAL
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ

    SCHMERSAL
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応