カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SCHMERSAL
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
- Canon(5)
- FUNMAXJAPAN(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- SONY(ソニー)(12)
- いけうち(6)
- ドルチェーゼ(9)
- ナカバヤシ(11)
- ナリカ(7)
- パトライト(PATLITE)(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱電機(15)
- 明工社(22)
- 東日興産(TN)(5)
- 近江精機(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「lce」の検索結果

Schmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200Exiシリーズ
SCHMERSAL¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:安全スイッチ / インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NO範囲:PROTECTリセット方法:監視付きターミナルタイプ:ねじ長さ:100mmATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in zone 2) Gas/dust: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX Safety Relays. A new generation of safety relay modules that combine the approved safety technique with the demands of explosion protection. Designed for equipment of the category 2GD. Emergency stop devices and safety door monitors may be used in gas and dust explosive atmosphere. Suitable for emergency stop control devices and guard door monitoring. 1 or 2 channel control Optional cross short monitoring Current and voltage limitation of input - intrinsically safe Green LED displayRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440
SCHMERSAL¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:送信器最大スキャン距離:15m安全タイプ:4ビームの数:1最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12高さ:91mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240
SCHMERSAL¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:SLB240コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:2ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440
SCHMERSAL¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:4ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応