カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • 三菱電機(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • グリーンライフ(1)
  • シャープ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ナベヤ(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-40s」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式SCHMERSAL
8,720税込9,592
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適RoHS指令(10物質対応)対応