カテゴリ

  • 制御機器(75)
絞り込み
ブランド
  • SCHMERSAL
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(602)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • NOJIMA ENGINEERING(61)
  • SKC(環境測定)(40)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(11)
  • ホンダ(10)
  • POSH Faith(9)
  • ナベル(8)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • brembo(7)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(7)
  • Puig (プーチ)(7)
  • CF POSH(6)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(6)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsal」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 17 Safety SwitchSCHMERSAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-EシリーズSCHMERSAL
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブルSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
当日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ17 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート SCHMERSALSchmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレートSCHMERSAL
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
5,910税込6,501
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ 15 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ 15 Safety SwitchSCHMERSAL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付き SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 260シリーズ 角度付きSCHMERSAL
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Angled素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67, IP69K SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67, IP69KSCHMERSAL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:RSS 36●アクチュエータ含む:なし●コンジットエントリ:M12●長さ:27mm●幅:108.2mm●深さ:35mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●TUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS260シリーズSCHMERSAL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ AZ Safety SwitchSCHMERSAL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ねじ栓 AZM415 Safety SwitchSCHMERSAL
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ SCHMERSALSchmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチSCHMERSAL
6,688税込7,357
1個
欠品中
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSALSchmersal ケーブル BNS 260シリーズSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSALSchmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety SwitchSCHMERSAL
2,010税込2,211
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67 SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67SCHMERSAL
67,310税込74,041
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS250シリーズSCHMERSAL
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ BNS 303 Safety Switch SCHMERSALアクチュエータ BNS 303 Safety SwitchSCHMERSAL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic●素材:PlasticRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS300シリーズSCHMERSAL
34,030税込37,433
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ RSS 36安全スイッチ 磁気式SCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:RSS 36安全スイッチTUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ BNS 33シリーズ SCHMERSALスペーサ BNS 33シリーズSCHMERSAL
1,840税込2,024
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スペーサ●併用:BNS 33シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式SCHMERSAL
8,720税込9,592
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240 SCHMERSALSchmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240SCHMERSAL
63,380税込69,718
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SLB240コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:2ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440 SCHMERSALSchmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440SCHMERSAL
75,880税込83,468
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:送信器最大スキャン距離:15m安全タイプ:4ビームの数:1最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12高さ:91mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP66, IP67, IP69K SCHMERSALソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP66, IP67, IP69KSCHMERSAL
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200Exiシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200ExiシリーズSCHMERSAL
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:安全スイッチ / インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NO範囲:PROTECTリセット方法:監視付きターミナルタイプ:ねじ長さ:100mmATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in zone 2) Gas/dust: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX Safety Relays. A new generation of safety relay modules that combine the approved safety technique with the demands of explosion protection. Designed for equipment of the category 2GD. Emergency stop devices and safety door monitors may be used in gas and dust explosive atmosphere. Suitable for emergency stop control devices and guard door monitoring. 1 or 2 channel control Optional cross short monitoring Current and voltage limitation of input - intrinsically safe Green LED displayRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS400 Switch SCHMERSALSchmersal ヒンジ TVS400 SwitchSCHMERSAL
14,140税込15,554
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS400TES/S Spare Hinge. Aluminium Width71 mm Height 92 mm Weight 160 g Suitable for mounting to 40 mm profilesRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC SCHMERSALヒンジスイッチ Schmersal NO/2NCSCHMERSAL
34,390税込37,829
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS410 Switch SCHMERSALSchmersal ヒンジ TVS410 SwitchSCHMERSAL
14,350税込15,785
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS410IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. Stock nos. ; 623-3284 623-3284 and ; 623-3278 623-3278 are not supplied with a power lead. Standard hinge sold separately see stock no. ; 623-3290 623-3290. TVS 410, Metal. 180° opening angle, with adjustable switching angle (K410 tool included with switch) Positive break angle of between 5° to 8° Matching (non-safety) hinge available Metal enclosure (IP65) oil and petroleum resistantRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS303シリーズSCHMERSAL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PDMシリーズ 入力モジュール SCHMERSALPDMシリーズ 入力モジュールSCHMERSAL
22,250税込24,475
1個
7日以内出荷
タイプ入力モジュール取付方式DINレールシリーズPDM電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプケージクランプ
Schmersal セーフティリレー, SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, SRB-EシリーズSCHMERSAL
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 表示灯 SCHMERSALSchmersal 表示灯SCHMERSAL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様Contact and light elements, hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lampsRoHS指令(10物質対応)対応
AZ16-12ZVRK-M20 SCHMERSALAZ16-12ZVRK-M20SCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal コネクタ / 端子台 SCHMERSALSchmersal コネクタ / 端子台SCHMERSAL
16,550税込18,205
1個
7日以内出荷
極数3仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps長さ(mm)46幅(mm)10高さ(mm)60定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8ケーブル【CSA】0.5 ~ 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80
Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS16シリーズSCHMERSAL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応