カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • サンゲツ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-7100」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー brother(ブラザー)

    PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー

    brother(ブラザー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
    用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
  • PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー brother(ブラザー)

    PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー

    brother(ブラザー)
    ¥177,980税込¥195,778
    1台
    8日以内出荷
    排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
    用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22