カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pd-7100f」の検索結果

冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥177,980税込¥195,7781台8日以内出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22