カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-p750w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
    付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
  • リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)

    リチウムイオン充電池

    brother(ブラザー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tzeテープ brother(ブラザー)

    Tzeテープ

    brother(ブラザー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
    用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090