カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-p950nw」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NWbrother(ブラザー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)リチウムイオン充電池brother(ブラザー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電池ホルダー brother(ブラザー)充電池ホルダーbrother(ブラザー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tzeテープ brother(ブラザー)Tzeテープbrother(ブラザー)
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷
ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
Bluetoothユニット brother(ブラザー)Bluetoothユニットbrother(ブラザー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
対応機種PT-P950NWRoHS指令(10物質対応)対応
操作パネル&液晶ディスプレイユニット brother(ブラザー)操作パネル&液晶ディスプレイユニットbrother(ブラザー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
対応機種PT-P950NWRoHS指令(10物質対応)対応