カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • モノタロウ(5)
  • FILTEC(1)
  • NWB(日本ワイパブレード)(10)
  • マルエヌ(2)
  • レインボー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-8 nwb」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱ラベルプリンター QL-1115NWB brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター QL-1115NWB

    brother(ブラザー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
    付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
店舗運営用品カテゴリ