カテゴリ
- 事務用品(13)
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)
- モノタロウ(3)
- オルファ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
エコマーク認定(10)
グリーン購入法適合(9)
「tze231v10」の検索結果

【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック)
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷。ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。テープ幅:12mm。テープ色:白。文字色:黒。テープ長さ:8m。10本パックテープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック
brother(ブラザー)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5巻)ほか当日出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。テープ長さ(m)8文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から5日以内出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ
brother(ブラザー)¥1,998税込¥2,1981箱(3巻)当日出荷使用頻度の高いテープをセレクトしました。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色黒仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ
brother(ブラザー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。テープ長さ(m)8文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷目立たせる際に最適な蛍光カラーです。テープ長さ(m)5文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ マットテープ
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から4日以内出荷光を反射しにくいマットタイプのテープです。テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。 もちろん通常の使い方も出来ます。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ 強粘着ラミネートテープ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。テープ長さ(m)8テープ地色白文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
ピータッチ ノンラミネートテープ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷テープ地色白テープ長さ(m)8文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ
brother(ブラザー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。