カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • サンワサプライ(15)
  • 渡辺製作所[住設機器](12)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • 武蔵ホルト(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 三桂製作所(3)
  • イワブチ(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • JTT(3)
  • SPRESENSE(3)
  • 島津製作所(2)
  • マキタ(2)
  • ツボ万(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • TKG(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbc」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
  • 感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    169,800税込186,780
    1台
    48日以内出荷
    TD-4750TNWBのカッターユニット搭載モデル
    インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetoothディスプレイディスプレイあり解像度300dpi印字速度最高152mm/秒(6ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    159,800税込175,780
    1台
    48日以内出荷
    TD-4650TNWBのカッターユニット搭載モデル
    インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetoothディスプレイディスプレイあり解像度203dpi印字速度最高203mm/秒(8ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
店舗運営用品カテゴリ