制御機器/はんだ・静電気対策用品 (84) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: SCHURTERすべて解除
Schurter ヒューズブロック SCHURTER 翌々日出荷 から 7日以内出荷
仕様 ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。 種類 ヒューズホルダ 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Schurter ヒューズクリップ SCHURTER 翌々日出荷
種類 ヒューズホルダ 取付方式 PCB取付 定格電圧(V) 600AC/DC 定格電流(A) 32(UL) サイズ(mm) 8×7.2×14.3 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTER 7日以内出荷
仕様 ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 600AC 定格電流(A) 30 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ10×38 RoHS指令(10物質対応) 対応