カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • モノタロウ(1)
  • SOURIAU(24)
  • SMC(18)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • 日東工器(7)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • アズワン(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • タイムケミカル(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • Jabra(1)
  • ヨシムラ(1)
  • SAMTEC(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40sms」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm SCHURTER

    Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm

    SCHURTER
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: SPST●末端様式: J Lead●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.4mm●幅: 11.4mm●寸法: 11.40×11.40×7.75mm●イルミネーション: なし●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●高さ: 7.75mm●コンタクト材質: 金℃●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° CRoHS指令(10物質対応)対応