カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • NACHI(不二越)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • KTC(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • BOURNS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4age」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter RFIフィルタ 単相 4A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.7W 53mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 4A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.7W 53mΩSCHURTER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 53mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応