カテゴリ
- 制御機器(262)
絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- ホンダ(1,855)
- ParkerTAIYO(884)
- 三菱ふそう(809)
- VERTEX(バーテックス)(500)
- ジーエルサイエンス(463)
- WURTH ELEKTRONIK(396)
- メディアカバーマーケット(352)
- RS PRO(299)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(265)
- トヨタ(251)
- SPARKFUN(200)
- MAZDA(マツダ)(186)
- フエニックス・コンタクト(125)
- Telegartner(120)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- brembo(107)
- Merck(メルクミリポア)(105)
- Texas Instruments(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(153)
「ERT」の検索結果
特価

Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
SCHURTER¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント
SCHURTER¥709~税込¥780~特価1個当日出荷仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc
SCHURTER¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズブロック
SCHURTER¥599~税込¥659~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズクリップ
SCHURTER¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G
SCHURTER¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様●定格電流: 2A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.G
SCHURTER¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様●定格電流: 1A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2
SCHURTER¥779税込¥8571個3日以内出荷Schurter KEA/KFA Fusedrawers。電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
SCHURTER¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)ほか7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.G
SCHURTER¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●定格電流: 4A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001
SCHURTER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11
SCHURTER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイルRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151
SCHURTER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ ステレオ 1袋 500個入
SCHURTER¥219,800税込¥241,7801袋(500個)7日以内出荷Schurterプラグ及びソケット。Schurter 4832シリーズの業務用プラグ及びインラインソケット製品です。ソケッは2極又は3極タイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。黒 / 銀 絶縁ハウジング ストレート / ライトアングル仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:500mA●定格電圧:30 V ac/dc●色:黒●極数:3●コード番号:190-2973アズワン品番65-7765-43
フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ ステレオ 1袋 100個入
SCHURTER¥59,980税込¥65,9781袋(100個)7日以内出荷Schurterプラグ及びソケット。Schurter 4832シリーズの業務用プラグ及びインラインソケット製品です。ソケッは2極又は3極タイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。黒 / 銀 絶縁ハウジング ストレート / ライトアングルオプション はんだニッケルめっき端子 2極 / 3極オプション仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:PCBマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:アングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:銀●定格電流:500mA●定格電圧:30 V ac/dc●色:黒●極数:3●コード番号:190-2971アズワン品番65-7767-09
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極単投 SPST
SCHURTER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Schurter MSM19シリーズ。Schurter MSM19シリーズのプッシュボタンスイッチには、さまざまな仕様のモデルが用意されています。 各スイッチは、ハウジングが高品質のステンレススチール製で、非常に信頼性が高く、耐久性に優れています。さまざまな色のバックライトあり / なしを用意 特定のモデルには単極 / 2極スイッチングシステムを用意、スイッチの 状態は、アクチュエータの静止位置の目視又は感触で簡単に認識可能仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:19.1 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.1mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP00、IP40、IP64●ボタン色:青●定格電圧:30 V dc, 250 V ac●コンタクト定格電流:12 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:タブ●コード番号:867-4012アズワン品番65-7842-03
コネクタアクセサリ 1箱 100個入
SCHURTER¥99,980税込¥109,9781箱(100個)7日以内出荷4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2964アズワン品番65-7652-72
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント
SCHURTER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schurter端子は、非常に高い減衰と50Aの漏洩電流バージョン5B-10の三相及び接地2段用です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7037-45
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント
SCHURTER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷非常に高い減衰と16Aの漏洩電流バージョン5A-4のSchurter端子は、三相及び2段接地用です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7143-87
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント
SCHURTER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷非常に高い減衰性能と50A産業用電流バージョン5B-10の3相及び接地2段のSchurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7040-70
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント
SCHURTER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷非常に高い減衰と16Aの産業用電流バージョン5A-4のSchurter端子は、三相及び2段接地省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7142-78
コネクタアクセサリ 1箱 100個入
SCHURTER¥93,980税込¥103,3781箱(100個)7日以内出荷4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2962アズワン品番65-7762-96
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 36A スクリューマウント
SCHURTER¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷非常に高い減衰と36Aの漏洩電流バージョン5B-10の3相及び2段の接地用Schurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7141-35
IECフィルタ ねじ取り付け 20A 1袋 10個入
SCHURTER¥44,980税込¥49,4781袋(10個)7日以内出荷Schurter FMLBシリーズフィルタ。Schurter FMLBシリーズは、高性能の減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。特長と利点:。標準用途向けの設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護仕様●定格電流:20A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4532アズワン品番65-7789-66
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント
SCHURTER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷非常に高い減衰と 16A の産業用電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7045-60