カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • SMC(49)
  • RS PRO(37)
  • Sensata / Crydom(32)
  • omron(オムロン)(23)
  • ABB(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • CAL(13)
  • AMPHENOL(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • SIEMENS(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • StarTech.com(6)
  • Baumer(6)
  • ハーティング(5)
  • Eurotherm(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Kubler(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din48」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    119,800税込131,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:60mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-81
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A DINレール 0.5 mA 2.64W 30mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A DINレール 0.5 mA 2.64W 30mΩ

    SCHURTER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:2.64W
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 12A DINレール 0.5 mA 1.6W 25mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 12A DINレール 0.5 mA 1.6W 25mΩ

    SCHURTER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:25mΩ●電力損失:1.6Wアズワン品番65-7048-80
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A DINレール 0.5 mA 1.3W 60mΩ

    SCHURTER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:60mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7045-17
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    119,800税込131,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7034-45
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 12A DINレール 0.5 mA 1.6W 25mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 12A DINレール 0.5 mA 1.6W 25mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    119,800税込131,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:25mΩ●電力損失:1.6Wアズワン品番65-7045-50
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ

    SCHURTER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-79
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ

    SCHURTER
    44,980税込49,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●シリーズ: FMAC RAIL●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●高さ: 48mm●寸法: 102×61×48mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 4.1mΩ●基準適合: IEC 60068-1●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応