カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • ELPA(1)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • KTC(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • RS PRO(2)
  • SIBA(3)
  • testo(テストー)(2)
  • オーム電機(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • 三和電気計器(2)
  • 共立電気計器(4)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff500ma」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 32 V ac, 63V dc 3412.0113.22 SCHURTER

    Schurter ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 32 V ac, 63V dc 3412.0113.22

    SCHURTER
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応