カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- omron(オムロン)(58)
- KEMET(48)
- シュナイダーエレクトリック(38)
- アメリカン電機(33)
- BULGIN(32)
- 明工社(30)
- ATEN(27)
- NEC(26)
- パトライト(PATLITE)(26)
- VISHAY(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- 富士電機(9)
- サンワサプライ(8)
- ABB(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- RS PRO(7)
- HIOKI(日置電機)(6)
- SPARKFUN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「iec c20」の検索結果
特価

Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント
SCHURTER¥699税込¥7691個当日出荷仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21
SCHURTER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16 A, 20A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 3極●定格電圧: 250 V●配線取替え可能: あり●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A 1袋 100個入
SCHURTER¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷4793シリーズ。Schurter 4793シリーズの業務用電力入力モジュール製品です。 これらのモジュールは、IEC61140準拠の保護クラスIの機器で使用するよう設計されています。パネル取り付け IEC接続タイプ - C20 ボディの向き - ストレート 終端方法 - クイックコネクト、はんだ仕様●IECコネクタタイプ:C20●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:16 A, 20A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:190-2969アズワン品番65-7655-94
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.003
SCHURTER¥59,980税込¥65,9781箱(50個)7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ なし ネジ 16A 250 V ac, 5130.0000.21
SCHURTER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 16A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: ネジ●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C20●幅: 50.6mm●深さ: 67.5mm●高さ: 30.6mm●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001
SCHURTER¥56,980税込¥62,6781箱(50個)7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm
SCHURTER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5x20 (1-pole) RS品番: ; 867-7368 867-7368 ・・・5x20 (2-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5x20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3x32 (2-pole)。KDシリーズ。KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適仕様●IECコネクタタイプ:C14●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:クイックコネクト●スイッチタイプ:2極●ヒューズ数:2●定格電圧:125 V 、250 V●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●コード番号:870-3603アズワン品番65-7712-56
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 6A 5 x 20mm 5220.0623.1
SCHURTER¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 6A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: なし●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●IEC / UL60950. 5220シリーズ. Schurter 5220シリーズC14電力入力モジュールは、、保護クラス1のラインフィルタと2極ヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5220シリーズは、5×20 mmヒューズリンクで安全性を強化しています。. パネル取り付け: 前面からのねじ取り付け 保護クラス1 5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.4101.151
SCHURTER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111
SCHURTER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10 A, 8A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 1●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●VDE認証番号: 40018283 UL認定番号: E93617. ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DD11シリーズ電力入力モジュール(フィルタなし). DD11シリーズ電力入力モジュールは、パネル取り付け用途向けに設計されています。ねじ取り付け式で、正面又は背面から取り付けて固定できます。3つの機能を果たします。第一に、クラスIの機器インレット保護クラスを提供します。第二に2極ラインスイッチとして使用でき、そして5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダを内蔵しています。 標準でVロックノッチが装備され、4.8×0.8 mmのクイックコネクト端子を搭載しています。これらのユニットはフィルタなしです。. 特長: 超小型設計 低プロファイル設計に最適 すべてのシングルエレメントは既に配線済み ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151
SCHURTER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 ネジ 10A 250 V ac
SCHURTER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10アズワン品番65-7710-35
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110
SCHURTER¥139,800税込¥153,7801箱(50個)7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ なし パネルマウント 8A 250 V ac, 5707.0801.312
SCHURTER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売りRoHS指令(10物質対応)対応