カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • モノタロウ(6)
  • SPARKFUN(15)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • RS PRO(4)
  • アトム(3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SUN UP(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
  • SIEMENS(1)
  • VISHAY(1)
  • DIGILENT(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lite grip」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
4,098税込4,508
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTERチップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入SCHURTER
4,298税込4,728
1セット(5個)
7日以内出荷
Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
軍手 grip特集