カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • ニチフ(3)
  • TDK(2)
  • ライト(1)
  • EPCOS(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf0.5-8」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ SCHURTERSchurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩSCHURTER
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●高さ: 41mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: > 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応