カテゴリ
- 制御機器(89)
絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- BOSCH(ボッシュ)(1,517)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- シュナイダーエレクトリック(386)
- メディアカバーマーケット(319)
- Schutzinger(230)
- DEUTSCH(132)
- SCHAFFNER(90)
- SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)(73)
- SCHMERSAL(71)
- ホンダ(69)
- SCHMALZ(シュマルツ)(61)
- ベンカン機工(55)
- ボッシュ・レックスロス(51)
- 日本ノート(50)
- 淡路マテリア(35)
- Schick(シック)(33)
- SKC(環境測定)(31)
- ヒルシュマン(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「sch」の検索結果
特価

Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
SCHURTER¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc
SCHURTER¥24,980税込¥27,4781箱(10個)ほか当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント
SCHURTER¥699税込¥7691個ほか当日出荷仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
SCHURTER(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線有
Schurter ヒューズブロック
SCHURTER¥639~税込¥703~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズクリップ
SCHURTER¥1,898税込¥2,0881袋(10個)ほか翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter インラインヒューズホルダ
SCHURTER¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)ほか7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)
SCHURTER¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷仕様●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ極数1シリーズFEC定格電圧(V)AC500定格電流(A)10本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 )取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac
SCHURTER¥6,298税込¥6,9281個ほか7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー
SCHURTER¥1,698税込¥1,8681袋(5個)ほか7日以内出荷仕様アイソレーション電圧:1500Vハンドル材質:熱可塑樹脂ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズドロア
SCHURTER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ
SCHURTER¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応