カテゴリ

  • 制御機器(261)
    • ヒューズ(30)
    • 基板用コネクタ(20)
    • 集積回路(IC)(4)
    • ディスクリート(27)
    • 受動部品その他関連用品(82)
絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • エコー電子(EDK)(1)
  • 明工社(2)
  • サンワサプライ(1)
  • LUMBERG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「schurter」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線
  • Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け

    SCHURTER
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ねじ取り付けコネクタ形状【IEC】C14オス・メスオスボディ向きストレート
  • Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ

    SCHURTER
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ

    SCHURTER
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
  • Schurter EMCフィルタ 単相 SCHURTER

    Schurter EMCフィルタ 単相

    SCHURTER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • Schurter ヒューズブロック SCHURTER

    Schurter ヒューズブロック

    SCHURTER
    639税込703
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1111.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1111.111

    SCHURTER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8321.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8321.111

    SCHURTER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC12.4102.001 SCHURTER

    DC12.4102.001

    SCHURTER
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTER

    Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント

    SCHURTER
    43,980税込48,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子寸法(mm)【ヒューズ】5×20取付方式パネルマウントスイッチ2極定格電圧(V)250 ac端子種別クイックコネクト、はんだ定格電流(A)10コネクタ形状【IEC】C14ヒューズ1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111

    SCHURTER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10 A, 8A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 1●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●VDE認証番号: 40018283 UL認定番号: E93617. ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DD11シリーズ電力入力モジュール(フィルタなし). DD11シリーズ電力入力モジュールは、パネル取り付け用途向けに設計されています。ねじ取り付け式で、正面又は背面から取り付けて固定できます。3つの機能を果たします。第一に、クラスIの機器インレット保護クラスを提供します。第二に2極ラインスイッチとして使用でき、そして5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダを内蔵しています。 標準でVロックノッチが装備され、4.8×0.8 mmのクイックコネクト端子を搭載しています。これらのユニットはフィルタなしです。. 特長: 超小型設計 低プロファイル設計に最適 すべてのシングルエレメントは既に配線済み ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO SCHURTER

    Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO

    SCHURTER
    149,800税込164,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2 SCHURTER

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2

    SCHURTER
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    Schurter KEA/KFA Fusedrawers。電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。正面からのスナップインバージョン
    仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854アズワン品番65-8075-30
  • Schurter チップヒューズ SCHURTER

    Schurter チップヒューズ

    SCHURTER
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ SCHURTER

    Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ

    SCHURTER
    2,898税込3,188
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ヒューズクリップ SCHURTER

    Schurter ヒューズクリップ

    SCHURTER
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc

    SCHURTER
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.G SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.G

    SCHURTER
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●定格電流: 1A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●定格電流: 2A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.1101.151 SCHURTER

    KD14.1101.151

    SCHURTER
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.9121.111 SCHURTER

    DD12.9121.111

    SCHURTER
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.2121.111 SCHURTER

    DD12.2121.111

    SCHURTER
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 SCHURTER

    Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相

    SCHURTER
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    979税込1,077
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schurter 電流補償チョーク SCHURTER

    Schurter 電流補償チョーク

    SCHURTER
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
  • Schurter メンブレンキーボードスイッチ SCHURTER

    Schurter メンブレンキーボードスイッチ

    SCHURTER
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter インラインヒューズホルダ

    SCHURTER
    3,798税込4,178
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー SCHURTER

    Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アイソレーション電圧:1500Vハンドル材質:熱可塑樹脂ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 安全ブレーカ SCHURTER

    Schurter 安全ブレーカ

    SCHURTER
    35,980税込39,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter メンブレンキーボードスイッチ SCHURTER

    Schurter メンブレンキーボードスイッチ

    SCHURTER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ヒューズドロア SCHURTER

    Schurter ヒューズドロア

    SCHURTER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter再配線可能コードコネクタ保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4762コードコネクタに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応