カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- Ducati Energia(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- スーパー工業(3)
- ハーティング(2)
- カネソウ(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- FINDER(1)
- ZF CHERRY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sev-15」の検索結果

Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント
SCHURTER¥12,980税込¥14,2781箱(50個)7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応