カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- AMD(2)
- FPC(1)
- STMicro(3)
- TOTIME(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイマーク(1)
- イマダ(1)
- エレコム(1)
- オチアイ(9)
- カシオ計算機(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ナイキ(1)
- ヨコタ工業(1)
- 三興マテリアルサプライ(4)
- 前澤化成工業(1)
- 大塚刷毛製造(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stw10」の検索結果
特価

Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 4.7nF 800 μH > 0.5 mA Two Stage 2.6W 12.9mΩ
SCHURTER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 800 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 12.9mΩ●電力損失: 2.6W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応