カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- TECH(20)
- 武蔵ホルト(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 清水製作所[継手](1)
- StarTech.com(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tech 250ul」の検索結果

Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント
SCHURTER¥14,980税込¥16,4781箱(50個)7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応