絞り込み
ブランド
- SCS
- モノタロウ(3)
- VISHAY(797)
- KOA(339)
- RS PRO(503)
- ARCOL(OHMITE)(109)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(652)
- ホーザン(12)
- 東京コスモス電機(9)
- 日本ファインケム(3)
- BOURNS(169)
- KEMET(142)
- omron(オムロン)(101)
- onsemi(56)
- Panasonic(パナソニック)(1,589)
- WURTH ELEKTRONIK(249)
- YAGEO(1,299)
- アズワン(88)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(57)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1mω」の検索結果
特価

1MΩ電流制限用抵抗内蔵
SCS¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
リストストラップ
SCS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
SCS あり フットストラップ かかと接地
SCS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SCSヒールグラウンダSCS赤色伸縮性ヒールグラウンダーは、Dリングスタイルのストラップと伸縮性のあるフック&ループで調節可能です。このヒールグラウンダーは、快適性、耐久性、費用対効果を考慮して設計・製造されています。電流制限抵抗器を内蔵しており、誤って電気にさらされることからオペレータを保護します。このヒールグラウンダは、徒歩で接地面に接触するように両足に着用する必要があります。特長コード長は1.8288mリード抵抗:1mΩ用途電気配線ファクトリオートメーション仕様EN61340-5-1に適合:あり取付方式DリングRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプかかと接地
SCS あり 帯電防止リストバンド 帯電防止リストストラップ プレススタッド
SCS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷SCSリストストラップ及びコードセットSCSリストストラップは青色で、調整可能な布製バンド及びコードセットです。主に静電気に弱い電子機器を扱う作業者の接地用に設計されています。この製品は、4mmスナップと回転式バナナプラグを備えた黒色6フィート伸縮式Coilコードを特長としています。この調整可能なバンドの生地は、導電性のある伸縮性ナイロン製です。調整可能なリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となり、快適で独自のフィット感を実現します。特長と利点コードの長さは1.5mですリード抵抗:1MΩ用途電気配線ファクトリオートメーション仕様EN61340-5-1に適合:あり寸法(mm)スタッド:4RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ帯電防止リストストラップ終端スタイルプレススタッド
リストストラップ
SCS¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵セット内容カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ色ブルー質量(g)45タイプLコード長さ(m)(カールコード実用)3コードあり
SCS あり フットストラップ かかと接地
SCS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷SCSヒールグラウンヒールグラウンダHGC1M-ECは、高容量のグラウンダ使用向けにコスト効果が高いコンプライアンスを実現します。18インチマルチストランドリボン付きの再配置可能な2層ソールで構成され、耐久性の向上に役立ちます仕様EN61340-5-1に適合:あり抵抗1mΩRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプかかと接地