カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SENSIRION
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- NTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ハスクバーナ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 河村電器産業(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b10b-zr」の検索結果

Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応