カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SENSIRION
- ALBA(アルバ)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- NTB(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- SBS(1)
- BRAKING(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b4b-zr」の検索結果

Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応