カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SENSIRION
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SAMTEC(9)
  • SMC(4)
  • ホンダ(69)
  • マサル工業(2)
  • 下村工業(1)
  • 国際電業(1)
  • 岡崎精工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm03」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ

    SENSIRION
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応