カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SENSIRION
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- ホンダ(79)
- SAMTEC(9)
- SMC(8)
- 東芝(5)
- 岡崎精工(4)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
- マサル工業(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- PEM(旧ユーロテック)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 光(1)
- 国際電業(1)
- 下村工業(1)
- ケージーパルテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sfm3」の検索結果

Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ
SENSIRION¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
接続キット
SENSIRION¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷このデバイスは流量計用の追加アクセサリで、Sensirion の環境センサをすばやく簡単に評価できます。独自の評価キットをカスタマイズできます。次に、測定する環境パラメータを選択し、それぞれの SEK 評価サンプルを注文します。最後に、SEK - Control Center ソフトウェアをダウンロードして、評価を開始しましょう。高い信頼性と長期安定性 15 年以上の実績を持つ、業界で実証済みのテクノロジー仕様●コード番号:201-2078アズワン品番65-7298-92