カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • シヤチハタ(195)
  • RS PRO(82)
  • カナレ電気(56)
  • NEUTRIK(34)
  • TOA(20)
  • ぺんてる(アストラム)(18)
  • ITTキャノン(17)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(13)
  • Vance&Hines(12)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • AFAM(アファム)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • QSP(9)
  • True Dyna(8)
  • RIDING SPOT(7)
  • audio-technica(7)
  • サンワサプライ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ITT CANNON(5)
価格
価格で絞り込む

「xlr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーカルマイク(ダイナミック型) SHURE

    ボーカルマイク(ダイナミック型)

    SHURE
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
    用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
xlr オス特集