カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBA
  • azbil(旧:山武)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ELPA(3)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • KEMET(4)
  • KYOWA(協和製作所)(8)
  • omron(オムロン)(12)
  • onsemi(4)
  • RS PRO(20)
  • SMC(6)
  • STMicro(4)
  • VISHAY(4)
  • エスコ(7)
  • ニチコン(9)
  • フルーク(FLUKE)(7)
  • 共立電気計器(10)
  • 日本ケミコン(6)
  • 日本製線(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ma 1000v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

    SIBA
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
    材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
  • 管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型) SIBA

    管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)

    SIBA
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
    用途結束バンドツール材質(本体)セラミックシリーズGZ定格電圧(V)AC DC1000定格電流(mA)500サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度FF
  • SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) 管ヒューズ

    SIBA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF