カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBA
  • モノタロウ(1)
  • ナベヤ(25)
  • RS PRO(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • 栃木屋(19)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 東芝(10)
  • コクゴ(6)
  • 共立電気計器(4)
  • ダイワアドテック(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • エスコ(2)
  • 共立(2)
  • 三和電気計器(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • Mersen(2)
  • 協和ゴム工業(2)
  • NBK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「siba 16a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) 管ヒューズ

    SIBA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

    SIBA
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
    材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
  • SIBA ヒューズリンク SIBA

    SIBA ヒューズリンク

    SIBA(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ

    SIBA
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
siba ヒューズ特集