カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SICK
- CRANK BROTHERS(15)
- Dell Technologies(14)
- TRACO POWER(9)
- コーコス信岡(5)
- LEAD(リード工業)(5)
- 朝日ウッドテック(5)
- MARKLESS STYLE(5)
- アズマ工業(4)
- ダイヤゴム(4)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- 竹虎(4)
- クー・メディカル・ジャパン(4)
- KC(4)
- Mentor GmbH(4)
- ADF(4)
- プロフィスト21(王子ゴム)(3)
- 平野製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「でll」の検索結果

シャフトカップリング アダプタレンズ LL3 - db04 ファイバ、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - DH07
SICK¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷近接ファイバ用のアダプタレンズSick L3-DH07、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - db04 ファイバで注仕様●アクセサリタイプ:アダプタレンズ●応用例:近接光ファイバ用アダプタレンズ●シリーズ:LL3●接続方式:M4●材質:アルミ、ガラスアズワン品番65-7313-61
磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T
SICK¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:Sender と Receiver で構成されるスルービームシステム用のファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-41
磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL24 Ex、WLL180T
SICK¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL24 Ex、WLL180T
SICK¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL24 Ex 、WLL180T●応用例:Sender と Receiver で構成されるスルービームシステム用のファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック●コード番号:225-0154アズワン品番65-7312-72
固定具 Sick 光ファイバリード線WLL160(T)、WLL170-2 /WLL170T-2、WLL180T、WLL190T-2
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:光ファイバリード線●併用可能製品:WLL160(T)、WLL170-2 / WLL170T-2、WLL180T、WLL190T-2●LL3ファイバヘッド. プラスチックとガラス繊維の光ファイバケーブルの製品群。様々な用途に使用可能 機械的ストレス、化学薬品、高温から生じる破損に対する耐性 標準及び顧客特有タイプ 取り付けが簡単で時間を節約 物体、面、前縁、液面の検出RoHS指令(10物質対応)対応