カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(18)
  • RS PRO(346)
  • マリンテック(107)
  • MAD MAX(マッドマックス)(59)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(56)
  • カシムラ(52)
  • オーム電機(44)
  • Lumberg Automation(44)
  • マルヤス電業(43)
  • BULGIN(42)
  • エスコ(41)
  • KINGBRIGHT(38)
  • 竹村商会(37)
  • ボウエキ(BOUEKI)(33)
  • プロテック(32)
  • MARL(32)
  • モートーン(31)
  • オムロンヘルスケア(28)
  • IDEC(和泉電気)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12led」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定ホイール 2400 インクリメンタル SICK

    測定ホイール 2400 インクリメンタル

    SICK
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要DUV60 は、DIP スイッチ構成の測定ホイールエンコーダで、コンベアや Web フィードバック用に最適化されています。出力電圧、分解能、カウント方向を設定 Ability でバリエーション数を削減し、交換及びクイック試運転を容易にし、スペア部品の在庫を増やすことができます。これには追加のプログラミングツールは必要ありません。オンボードのステータス LED、信号 LED、及びオプションの障害出力により、エンコーダの機能をすばやく表示できるため、設置とトラブルシューティングの両方に必要な時間を最小限に抑えることができます。DUV60 は、デュアル又はシングルホイール用途向けのさまざまな取り付け構成を提供するため、コンベア、Web、物流用途に最適なソリューションです。一目でわかるシングル又はデュアルホイール測定ホイールエンコーダです プログラム分解能、信号出力用 DIP スイッチ 計数の方向を設定可能 ユニバーサル 4.5 V .。電源: 30 V エンコーダのステータスと出力信号を示す LED 。 M12 オスコネクタ、4 ピン又は 8 ピン、ユニバーサルケーブルアウトレット エンコーダからの障害出力(オプションあなたの利点内蔵 DIP スイッチを使用してエンコーダをすばやく試運転できます。追加のプログラミングツールやラップトップは不要です ステータス LED と信号 LED は、エンコーダが正しく接続されているか、機能しているか、または交換が必要かをすばやく示します 測定ホイールエンコーダ用のユニバーサル電圧供給と複数のブラケットオプションにより、設置の柔軟性が向上します ディザ防止機能を使用して、高いレベルの生産性を維持します クロック方向 / 反時計回り、信号 / 方向などの出力タイプの既存の低コスト入力カードに対応用途コンベアベルト パッケージ機器 印刷機 ストレージシステム Web トラッキングアプリケーション注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2400●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 30 V●コード番号:223-0982アズワン品番65-7295-44
  • Sick コントラストセンサ SICK

    Sick コントラストセンサ

    SICK
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
  • 光電センサ 角形 SICK

    光電センサ 角形

    SICK
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
  • 取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサ SICK

    取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサ

    SICK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光ファイバセンサ SICK

    Sick 光ファイバセンサ

    SICK
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
  • 光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●実装タイプ:ねじ込み●コード番号:184-6316アズワン品番65-7301-30
  • 光電センサ 検出範囲 3 → 250 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 3 → 250 mm

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:3 mm → 250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-51
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-25
  • 光電センサ 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
  • コントラストセンサ 11 mm KTM Prime SICK

    コントラストセンサ 11 mm KTM Prime

    SICK
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
    仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:金属●IP保護等級:IP69K●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7283-78
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-51
  • コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICK

    コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core

    SICK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
    仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7280-30
  • 光電センサ 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6312アズワン品番65-7301-25
  • 光電センサ 検出範囲 5 → 100 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 5 → 100 mm

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-42
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    GR18S光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:60 mm → 、6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7298-36
  • 光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6307アズワン品番65-7301-48
  • 光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm

    SICK
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7299-31
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
  • 光電センサ 検出範囲 15 → 100 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 15 → 100 mm

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-47
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    GR18S光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-29
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6322アズワン品番65-7299-34
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:60 mm → 、6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●実装タイプ:ねじ込み●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6305アズワン品番65-7299-33
  • コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICK

    コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime

    SICK
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術
    仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754アズワン品番65-7279-70
  • コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICK

    コントラストセンサ 13 mm KTX Prime

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセ
  • コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICK

    コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime

    SICK
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
  • 光電センサ 角形 検出範囲 4000 mm SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 4000 mm

    SICK
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M12オスコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.0006 秒●実装タイプ:ねじ取り付け●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7315-94
  • コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICK

    コントラストセンサ 13 mm KTX Prime

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
  • コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICK

    コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime

    SICK
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
  • コントラストセンサ 40 mm KTS Prime SICK

    コントラストセンサ 40 mm KTS Prime

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセ
    仕様●検出範囲:40 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7279-44
  • コントラストセンサ 13 mm KTS Core SICK

    コントラストセンサ 13 mm KTS Core

    SICK
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる白色 LED 又は RGB LED 高いグレーライン解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 25 kHz センサを簡単に調整できるディスプレイを備えています 2 点及びダイナミックティーチイン 手動スイッチしきい値調整 明暗の切り替えあなたの利点スイッチング周波数が高く、
  • コントラストセンサ 25 mm KTX Prime SICK

    コントラストセンサ 25 mm KTX Prime

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
    仕様●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1785アズワン品番65-7278-39
  • コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICK

    コントラストセンサ 13 mm KTX Prime

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
    仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1776アズワン品番65-7280-84
  • コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICK

    コントラストセンサ 13 mm KTX Prime

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
    仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1773アズワン品番65-7279-20
  • コントラストセンサ KTL180 SICK

    コントラストセンサ KTL180

    SICK
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるスイッチング周波数: 31.2 kHz @ 応答時間 16 μ s 高ダイナミックレンジ 多機能 7 セグメントディスプレイ ジョブ保存を使用すると、書式を簡単に変更できます 1 ポイント、2 ポイント、及びダイナミックティーチイン マスタ / スレーブ機能 さまざまなファイバ製品を取り揃えていますあなたの利点非常に高いスイッチング精度: 31.2 k
    仕様●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:31.2 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP50●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7279-78
  • コントラストセンサ 11 mm KTM Core SICK

    コントラストセンサ 11 mm KTM Core

    SICK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
    仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7283-81
  • コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICK

    コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core

    SICK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注
    仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749アズワン品番65-7284-39
  • 光電センサ 円柱 検出範囲 3 → 200 mm SICK

    光電センサ 円柱 検出範囲 3 → 200 mm

    SICK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe V18 product family has the widest range of M18 sensors on the market。The user has the possibility to choose from a number of options: sensors with or without adjustments, plastic or metal boxes and straight or angled。This makes this product family the ideal solution for countless applications。Some of these applications are the detection of transparent glass in packaging machines, the detection of parts on presses or the detection of products on conveyors.At a glanceCylindrical photoelectric sensors in standard M18 housing The largest range of M18 photoelectric sensors Available with or without the possibility of adjustment, with plastic or metal housing and with straight or angled shape。3- or 4-wire versions and AC or DC types are also availableYour BenefitSimple standard shape simplifies assembly, adjustment and replacement Cost-effective solution for standard applications in storage, material handling and the packaging industry The diversity of sensor types gives the user every possibility to find the best solutionNote
    仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1898アズワン品番65-7303-64
  • 空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK

    空圧センサ MZ2Qシリーズ

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
    仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8647アズワン品番65-7897-76
  • 空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK

    空圧センサ MZ2Qシリーズ

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコ
    仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8650アズワン品番65-7891-71