カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • Canon(1)
  • EPCOS(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SMC(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • キングジム(2)
  • スバル(2)
  • トヨタ(5)
  • ノーリツ(19)
  • ユニット(2)
  • 三菱ふそう(1)
  • 水本機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2472a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

    SICK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP66、IP67●応答時間:20 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:ULアズワン品番65-7339-85
検出・センサカテゴリ