カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SICK
- BLACK BOX(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- brembo(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JTC(1)
- KSフィルター(3)
- NOK(2)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンドビック(1)
- ニッサン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 扶桑精機(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ds-40」の検索結果

取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60
SICK¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応