カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • SMC(35)
  • ミツビシ(7)
  • 椿本チエイン(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • CKD(1)
  • ノーブランド(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • ダイハツ(1)
  • トーエイライト(1)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2563」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick 光電センサ 角形 SICK

    Sick 光電センサ 角形

    SICK
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 m SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 3.8 m

    SICK
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています