カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SICK
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- RS PRO(7)
- RYOBI(リョービ)(3)
- SMC(169)
- ULVAC(アルバック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- WALTHER(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- アイリスオーヤマ(2)
- タツタ電線(2)
- ナカバヤシ(3)
- マクセル(2)
- リスパック(4)
- 大阪魂(5)
- 神保電器(2)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bs-1p」の検索結果
特価

インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7290-53
インクリメンタルエンコーダ 1-10000 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1-10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続アズワン品番65-7284-74