カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • SICK
  • モノタロウ(3)
  • ParkerTAIYO(67)
  • KEMET(51)
  • SMC(47)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(30)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • EIZO(13)
  • リオン(10)
  • エレコム(9)
  • サカエ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • KITACO(7)
  • RS PRO(7)
  • Baumer(7)
  • 岩崎電気(6)
  • Banner(6)
  • SIEMENS(5)
  • FINDER(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-s v」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-51
  • 光電センサ 検出範囲 15 → 100 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 15 → 100 mm

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-47
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
  • 光電センサ 角形 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    G6 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:=625 μ s●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-40
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6322アズワン品番65-7299-34
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m SICK

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m

    SICK
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7270-92
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-25
  • 光電センサ 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6312アズワン品番65-7301-25
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:60 mm → 、6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●実装タイプ:ねじ込み●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6305アズワン品番65-7299-33
  • 光電センサ 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
  • 光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m SICK

    光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m

    SICK
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361アズワン品番65-7270-87
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    GR18S光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:60 mm → 、6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7298-36
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    GR18S光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-29
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷